{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo diapazonas (matavimo kelias) | 0 mm - 25 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,002 mm | |
Sraigto ⌀ | 6,5 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | |
Tvirtinimo koto ⌀ | 12 mm | |
Tvirtinimo koto ilgis | 17 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Bendras ilgis | 113 mm | |
Produkto rūšis | Mikrometrinė galvutė |
Produkto numeris | 426250 0-25 | |
EAN / GTIN | 4045197204097 | |
Gamintojo numeris | 426250 0-25 |