Sriegių mikrometras be antgalių 50-75 mm

Prekės Nr.: 422340 50-75

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 863
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 50 mm - 75 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Sraigto ⌀ 6,5 mm
Sraigto žingsnis 0,5 mm
Matavimo būgno ⌀ 20 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 422340 50-75
EAN / GTIN 4250099618372

Aprašymas

Modelis:

Grūdinta, šlifuota matavimo ašis su kiauryme matavimo antgaliams. Atskaitos būgnas matinis chromuotas. Su terkšle ir greita pavara sparčiam reguliavimui. Rėmas izoliuotas.

Paskirtis:

Racionaliam išorinių sriegių vidurinio ⌀ matavimui. Viena pora antgalių ( su grioveliu ir iškyša) tinkama keliems sriegių žingsniams. Būtina sąlyga, kad būtų išlaikytas matuojamas vidinis kampas.

Tiekiama:

Nuo dyd. 25-50 su 1 etalonu 60°; be sriegio įdėklų.

Priedai pasirinktinai:

Griovelis ir iškyša Nr. 421652.

Pastaba:

Kitokių matavimo ribų reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys