Antgalių pora sriegių mikrometrams 0,6-0,9 mm

Prekės Nr.: 421652 0,6-0,9

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Žingsnis 0,6 mm - 0,9 mm
    Produkto rūšis Matavimo antgalis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 421652 0,6-0,9
    EAN / GTIN 4946368016023
    Gamintojo numeris 126-802

    Aprašymas

    Modelis:

    Su 60° sriegio profilio kampu kelių pakopų matavimui su viena pora antgalių (su grioveliu ir iškyša). Metriniams ir UN sriegiams.

    Tinka:

    Sriegių matavimo mikrometrai Nr. 421650 ir 422340.

    Pastaba:

    Antgaliai Whitworth sriegiams papildomai užsakius.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį