Antgalių pora sriegių mikrometrams 2-3 mm

Prekės Nr.: 421652 2-3

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 32,10 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žingsnis 2 mm - 3 mm
Produkto rūšis Matavimo antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 421652 2-3
EAN / GTIN 4946368016047
Gamintojo numeris 126-804

Aprašymas

Modelis:

Su 60° sriegio profilio kampu kelių pakopų matavimui su viena pora antgalių (su grioveliu ir iškyša). Metriniams ir UN sriegiams.

Tinka:

Sriegių matavimo mikrometrai Nr. 421650 ir 422340.

Pastaba:

Antgaliai Whitworth sriegiams papildomai užsakius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį