{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 200 mm - 300 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/100 mm | |
Leistina paklaida | 6 µm | |
Sraigto ⌀ | 10 mm | |
Mikrometrinio sraigto eiga | 50 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 24 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Svoris | 3,8 kg | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 420920 200-300 | |
EAN / GTIN | 4250099610796 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Didelis precizinis mikrometras su etaloniniu ilgintuvu, Matavimo ribos: 200-300mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 424,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
526,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,01 mm | 0,01 mm |
Matavimo būgno padalos | 1/100 mm | 1/100 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | DIN 863 |
Sraigto ⌀ | 10 mm | 8 mm |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Mikrometras | Mikrometras |