{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 600 mm - 700 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/100 mm | |
Fehlergrenze | 9 µm | |
Spindel-⌀ | 10 mm | |
Messweg Spindel | 50 mm | |
Messtrommel-⌀ | 24 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Gewicht | 10 kg | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 420920 600-700 | |
EAN / GTIN | 4250099610833 |