Medinis dėklas 800 mm

Prekės Nr.: 415330 800
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Slankmačio dydžiui (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis igis 1 000 mm
Vidinis plotis 270 mm
Vidinis aukštis 25 mm
Produkto rūšis Dėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 415330 800
EAN / GTIN 4029713200183
Gamintojo numeris 0003237

Aprašymas

Modelis:

Mediniai dėklai slankmačiams su glotniu kietojo putplasčio įdėklu.

Pastaba:

Kiti dydžiai parduodami atskirai užklausus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį