{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Vidinis igis | 435 mm | |
Vidinis plotis | 175 mm | |
Vidinis aukštis | 20 mm | |
Produkto rūšis | Dėklas |
Produkto numeris | 415330 300 | |
EAN / GTIN | 4029713200039 | |
Gamintojo numeris | 0003222 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Medinis dėklas, Slankmačio dydžiui: 300mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
19,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
29,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
408 vnt. yra sandėlyje
12,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
30,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
373 vnt. yra sandėlyje
15,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis aukštis | 40 mm | 43 mm | 36 mm | 36 mm | |
Išorinis ilgis | 475 mm | 275 mm | 425 mm | 275 mm | |
Vidinis plotis | 176 mm | 103 mm | 152 mm | 102 mm | |
Vidinis ilgis | 466 mm | 266 mm | 417 mm | 267 mm | |
Plotis G | 8 | 5 | 7 | 5 | |
Produkto rūšis | Dėklas | Dėžutė / dėžė | Dėžutė / dėžė | Dėžutė / dėžė | Dėžutė / dėžė |
Ilgis G | 19 | 11 | 17 | 11 |