Medinis dėklas 200 mm

Prekės Nr.: 415330 200
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Slankmačio dydžiui (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis igis 315 mm
Vidinis plotis 145 mm
Vidinis aukštis 20 mm
Produkto rūšis Dėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 415330 200
EAN / GTIN 4029713200015
Gamintojo numeris 0003220

Aprašymas

Modelis:

Mediniai dėklai slankmačiams su glotniu kietojo putplasčio įdėklu.

Pastaba:

Kiti dydžiai parduodami atskirai užklausus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį