{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 300 mm | |
Padalos vertė | 0,05 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Padalos Nonijaus skalėje mm / coliai | taip | |
Leistina paklaida | 0,05 mm | |
Antgalių ilgis | 90 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 10 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Svoris | 0,44 kg | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415196 300 | |
EAN / GTIN | 4062406584245 | |
Gamintojo numeris | 415196 300 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Slankmatis 300 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
233,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
615 vnt. yra sandėlyje
150,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje
259,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
300 vnt. yra sandėlyje
152,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
250,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
157,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 |
Norma | Gamykliniai standartai | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Antgalių ilgis | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Padalos vertė | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/50 |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantysis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis | analoginis | analoginis | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms |