{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 1 500 mm | |
Padalos vertė | 0,05 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Padalos Nonijaus skalėje mm / coliai | taip | |
Leistina paklaida | 0,36 mm | |
Antgalių ilgis | 200 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 30 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Svoris | 5,3 kg | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415196 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406584283 | |
Gamintojo numeris | 415196 1500 |