{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 300 mm | |
Padalos vertė | 0,05 mm | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,08 mm | |
Skalės dalys | matinis chromuotas | |
Antgalių ilgis | 90 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 10 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415184 300 | |
EAN / GTIN | 4045197479822 | |
Gamintojo numeris | 415184 300 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Slankmatis, Matavimo diapazonas: 300mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
435 vnt. yra sandėlyje
152,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
565 vnt. yra sandėlyje
150,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje
259,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje
250,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje
157,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
233,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Gamykliniai standartai |
Antgalių ilgis | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Padalos vertė | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm | 1/20 mm |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantysis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis | analoginis | analoginis | analoginis | analoginis |