{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6847G | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 29 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 55,5 mm - 63 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 11,2 mm | |
Užtraukiamo kablio reguliavimo ribos c | 58 mm - 73 mm | |
Prispaudimo jėga P (tempimas) | 5 000 N | |
Bendras ilgis L | 55 mm | |
Bendras aukštis H | 69 mm | |
visas plotis | 85 mm | |
Produkto rūšis | Laikiklis |
Produkto numeris | 376750 5 | |
EAN / GTIN | 4020772094669 | |
Gamintojo numeris | 94664 |