{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6847G | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 19 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 26 mm - 30 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 5,4 mm | |
Užtraukiamo kablio reguliavimo ribos c | 35 mm - 42 mm | |
Prispaudimo jėga P (tempimas) | 2 000 N | |
Bendras ilgis L | 31 mm | |
Bendras aukštis H | 34,5 mm | |
visas plotis | 40 mm | |
Produkto rūšis | Laikiklis |
Produkto numeris | 376750 1 | |
EAN / GTIN | 4020772094621 | |
Gamintojo numeris | 94623 |