{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6847G | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 19 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 31,5 mm - 35,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 5,5 mm | |
Užtraukiamo kablio reguliavimo ribos c | 72 mm - 84 mm | |
Prispaudimo jėga P (tempimas) | 3 000 N | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Bendras aukštis H | 36 mm | |
visas plotis | 45 mm | |
Produkto rūšis | Laikiklis |
Produkto numeris | 376750 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094645 | |
Gamintojo numeris | 94649 |