{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6832J | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 41 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 8,5 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 59 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 2 000 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 3 000 N | |
visas aukštis | 97 mm | |
visas ilgis | 287 mm | |
Prispaudimo varžtas | M8×65 mm |
Produkto numeris | 376630 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008208 | |
Gamintojo numeris | 557344 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Horizontalus prispaudiklis su vertikalia atrama 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
47,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
31,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Prispaudimo varžtas | M8×65 mm | M10×90 mm |
visas aukštis | 97 mm | 90 mm |
visas ilgis | 287 mm | 273 mm |
Prispaudimo jėga P1 | 2 000 N | 2 500 N |
Prispaudimo jėga P2 | 3 000 N | 3 500 N |
Tipas | 6832J | 376625 4 |