{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6832J | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 26 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 5,6 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 34 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 1 000 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 1 200 N | |
visas aukštis | 61 mm | |
visas ilgis | 164 mm | |
Prispaudimo varžtas | M6×35 mm | |
Produkto rūšis | Horizontalus prispaudiklis |
Produkto numeris | 376630 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008185 | |
Gamintojo numeris | 557342 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Horizontalus prispaudiklis su vertikalia atrama 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
30,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
150 vnt. yra sandėlyje
19,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Prispaudimo varžtas | M6×35 mm | M6×40 mm |
visas aukštis | 61 mm | 54 mm |
Prispaudimo jėga P1 | 1 000 N | 1 200 N |
Prispaudimo jėga P2 | 1 200 N | 1 400 N |
Atstumas tarp kiaurymių e | 26 mm | 26 mm |
Tipas | 6832J | 376625 2 |
Prispaudimo aukštis H | 34 mm | 24 mm |