{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6832J | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 25,7 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 6,5 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 42,5 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 1 800 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 2 500 N | |
visas aukštis | 65 mm | |
visas ilgis | 206 mm | |
Prispaudimo varžtas | M8×45 mm |
Produkto numeris | 376630 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008192 | |
Gamintojo numeris | 557343 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Horizontalus prispaudiklis su vertikalia atrama 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
37,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
217 vnt. yra sandėlyje
25,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Prispaudimo varžtas | M8×45 mm | M8×50 mm |
Kiaurymės ⌀ d | 6,5 mm | 6,6 mm |
visas aukštis | 65 mm | 68,5 mm |
visas ilgis | 206 mm | 190 mm |
Prispaudimo jėga P1 | 1 800 N | 1 650 N |
Atstumas tarp kiaurymių e | 25,7 mm | 26 mm |
Tipas | 6832J | 376625 3 |