Horizontalus prispaudiklis su horizontalia atrama, Tipas: 3

Prekės Nr.: 376610 3
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
751 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6830J
Atstumas tarp kiaurymių e 25,7 mm
Atstumas tarp kiaurymių f 22-31,8 mm
Kiaurymės ⌀ d 6,5 mm
Prispaudimo aukštis H 32 mm
Prispaudimo jėga P1 1 800 N
Prispaudimo jėga P2 2 500 N
visas aukštis 48,5 mm
visas ilgis 206 mm
Prispaudimo varžtas M8×45 mm
Produkto rūšis Horizontalus prispaudiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 376610 3
EAN / GTIN 4020772008086
Gamintojo numeris 557334

Aprašymas

Modelis:

Neiškrentantis prispaudimo varžtas.
Naujo tipo rankena − kompaktiška konstrukcija.
Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.
Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.

Paskirtis:

Greitai užspausti ir atidaryti gaminant serijines dalis arba įmontuoti į specialius spaustuvus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį