{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6830J | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 13-14,5 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 19,7 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 5,2 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 19 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 800 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 1 100 N | |
visas aukštis | 30 mm | |
visas ilgis | 120 mm | |
Prispaudimo varžtas | M5×30 mm | |
Produkto rūšis | Horizontalus prispaudiklis |
Produkto numeris | 376610 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008055 | |
Gamintojo numeris | 557332 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Horizontalus prispaudiklis su horizontalia atrama, Tipas: 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
338 vnt. yra sandėlyje
28,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
323 vnt. yra sandėlyje
18,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ d | 5,2 mm | 5,2 mm |
visas aukštis | 30 mm | 38 mm |
Prispaudimo jėga P1 | 800 N | 460 N |
Prispaudimo jėga P2 | 1 100 N | 700 N |
Tipas | 6830J | 376625 1 |
Produkto rūšis | Horizontalus prispaudiklis | Horizontalus prispaudiklis |
Prispaudimo aukštis H | 19 mm | 18 mm |