{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6830J | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 11,5-14,5 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 16 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 4,6 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 14,5 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 250 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 400 N | |
visas aukštis | 23 mm | |
visas ilgis | 79 mm | |
Prispaudimo varžtas | M4×25 mm | |
Produkto rūšis | Horizontalus prispaudiklis |
Produkto numeris | 376610 0 | |
EAN / GTIN | 4020772008048 | |
Gamintojo numeris | 557331 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Horizontalus prispaudiklis su horizontalia atrama, Tipas: 0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
701 vnt. yra sandėlyje
19,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
13,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Prispaudimo varžtas | M4×25 mm | M4×20 mm |
Kiaurymės ⌀ d | 4,6 mm | 4,3 mm |
visas aukštis | 23 mm | 17 mm |
Prispaudimo jėga P1 | 250 N | 230 N |
Atstumas tarp kiaurymių e | 11,5-14,5 mm | 11,2 mm |
Tipas | 6830J | 376625 0 |
Prispaudimo aukštis H | 14,5 mm | 8 mm |