{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6800J | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 50,5 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 67,5-72,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 13 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 81 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 3 400 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 5 500 N | |
visas aukštis | 333 mm | |
visas ilgis | 231 mm | |
Prispaudimo varžtas | M12×110 mm | |
Produkto rūšis | Vertikalūs spaustuvai |
Produkto numeris | 376500 6 | |
EAN / GTIN | 4020772007799 | |
Gamintojo numeris | 557307 |