Vertikalus prispaudiklis su horizontalia atrama 0

Prekės Nr.: 376500 0
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas 6800J
    Atstumas tarp kiaurymių e 8,5-13,5 mm
    Atstumas tarp kiaurymių f 23 mm
    Kiaurymės ⌀ d 4,5 mm
    Prispaudimo aukštis H 18 mm
    Prispaudimo jėga P1 500 N
    Prispaudimo jėga P2 700 N
    visas aukštis 81 mm
    visas ilgis 49 mm
    Prispaudimo varžtas M4×25 mm
    Produkto rūšis Vertikalūs spaustuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 376500 0
    EAN / GTIN 4020772007737
    Gamintojo numeris 557301

    Aprašymas

    Modelis:

    Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.
    • Naujo tipo rankena − kompaktiška konstrukcija.
    • Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.
    • Neiškrentantis prispaudimo varžtas.
    • Su apsauginiu prispaudimo elementu.

    Paskirtis:

    Greitam detalių prispaudimui / atleidimui serijinėje gamyboje arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį