{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6800J | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 20 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 32,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 7,5 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 33 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 1 200 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 2 500 N | |
visas aukštis | 186 mm | |
visas ilgis | 112 mm | |
Prispaudimo varžtas | M8×45 mm | |
Produkto rūšis | Vertikalūs spaustuvai |
Produkto numeris | 376500 3 | |
EAN / GTIN | 4020772007768 | |
Gamintojo numeris | 557304 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Vertikalus prispaudiklis su horizontalia atrama 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
264 vnt. yra sandėlyje
37,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje
21,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Prispaudimo varžtas | M8×45 | M8×45 |
visas aukštis | 186 | 205 |
visas ilgis | 112 | 90 |
Prispaudimo jėga P2 | 2 500 | 2 500 |
Tipas | 6800J | 376508 3 |
Produkto rūšis | Vertikalūs spaustuvai | Vertikalūs spaustuvai |
Prispaudimo aukštis H | 33 | 32 |