Atlas reguliuojama atrama 550 mm

Prekės Nr.: 374000 550
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6430S
maksimalus aukštis 550 mm
minimalus aukštis 320 mm
šešiakampė galvutė 46 mm
Įpjovos plotis 22 mm
Keliamoji galia 25 kN
Produkto rūšis Sukamas kėliklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 374000 550
EAN / GTIN 4020772072582
Gamintojo numeris 72587

Aprašymas

Modelis:

  • Sraigtas iš termiškai pagerinto plieno; korpusas iš ketaus.
  • Sraigtas su trapeciniu sriegiu.

Pastaba:

Su ⌀ 12 mm dydžio centrine kiauryme įdėklams Nr. 375000375030.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį