Atlas reguliuojama atrama 200 mm

Prekės Nr.: 374000 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6430S
maksimalus aukštis 200 mm
minimalus aukštis 140 mm
šešiakampė galvutė 46 mm
Įpjovos plotis 18 mm
Keliamoji galia 60 kN
Produkto rūšis Sukamas kėliklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 374000 200
EAN / GTIN 4020772072568
Gamintojo numeris 72561

Aprašymas

Modelis:

  • Sraigtas iš termiškai pagerinto plieno; korpusas iš ketaus.
  • Sraigtas su trapeciniu sriegiu.

Pastaba:

Su ⌀ 12 mm dydžio centrine kiauryme įdėklams Nr. 375000375030.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį