Atlas reguliuojama atrama 140 mm

Prekės Nr.: 374000 140
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6430S
maksimalus aukštis 140 mm
minimalus aukštis 100 mm
šešiakampė galvutė 46 mm
Įpjovos plotis 18 mm
Keliamoji galia 60 kN
Produkto rūšis Sukamas kėliklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 374000 140
EAN / GTIN 4020772072551
Gamintojo numeris 72553

Aprašymas

Modelis:

  • Sraigtas iš termiškai pagerinto plieno; korpusas iš ketaus.
  • Sraigtas su trapeciniu sriegiu.

Pastaba:

Su ⌀ 12 mm dydžio centrine kiauryme įdėklams Nr. 375000375030.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį