Prispaudiklis 7X50 mm

Prekės Nr.: 371000 7X50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis×bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6314
Norma DIN 6314
Įpjovos plotis 7 mm
visas ilgis 50 mm
Aukštis 10 mm
Plotis 20 mm
Užveržimo varžtams M6
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 371000 7X50
EAN / GTIN 4020772070007
Gamintojo numeris 70003

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį