Prispaudiklis 14X100 mm

Prekės Nr.: 371000 14X100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis×bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6314
Norma DIN 6314
Įpjovos plotis 14 mm
visas ilgis 100 mm
Aukštis 20 mm
Plotis 40 mm
Užveržimo varžtams M12; M14
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 371000 14X100
EAN / GTIN 4020772070038
Gamintojo numeris 70037

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį