Prispaudiklis 26X250 mm

Prekės Nr.: 371000 26X250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis×bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6314
Norma DIN 6314
Įpjovos plotis 26 mm
visas ilgis 250 mm
Aukštis 35 mm
Plotis 70 mm
Užveržimo varžtams M24
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 371000 26X250
EAN / GTIN 4020772070106
Gamintojo numeris 70102

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį