{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
H1 | 83 mm | |
Aukštis H2 | 20 mm | |
P | 20 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
⌀ D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
⌀ D3 | 12,5 mm | |
Fmax. | 20,2 kN | |
Produkto rūšis | Užspaudimo kablys |
Produkto numeris | 370076 4 | |
EAN / GTIN | 4059245030859 |