{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
H1 | 42 mm | |
Aukštis H2 | 10 mm | |
P | 11 mm | |
⌀ D | 16 mm | |
⌀ D1 | 10 mm | |
⌀ D2 | 11 mm | |
⌀ D3 | 6,5 mm | |
Fmax. | 4,8 kN | |
Produkto rūšis | Užspaudimo kablys |
Produkto numeris | 370076 1 | |
EAN / GTIN | 4059245030828 |