{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
H1 | 66 mm | |
Aukštis H2 | 16 mm | |
P | 17 mm | |
⌀ D | 25 mm | |
⌀ D1 | 14 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 10,5 mm | |
Fmax. | 13,9 kN | |
Produkto rūšis | Užspaudimo kablys |
Produkto numeris | 370076 3 | |
EAN / GTIN | 4059245030842 |