Prizminio griovelio kaladėlių pora 12/16 mm

Prekės Nr.: 362160 12/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

T griovelio matmuo B 12 mm
Griovelis 16 mm
siauras plotis A 16 mm
Bendras plotis B 12 mm
Bendras aukštis C 10 mm
Bendras ilgis D 25 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modulinis HOLEX 125; Modulinis HOLEX 150
Produkto rūšis Bazavimo kaladėlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 362160 12/16
EAN / GTIN 2050001672599
Gamintojo numeris 2.29.71000 - 12/16

Aprašymas

Tikslumas:

Matmuo B = tolerancija h6.