{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Gerardi 125 | |
Žiaunų plotis A | 125 mm | |
Svoris | 18,3 kg | |
Bendras ilgis L | 520 mm | |
Užveržimo ribos b | 320 mm | |
Korpuso aukštis G | 40 mm | |
Žiaunų aukštis C | 40 mm | |
Prizminis griovelis išilgai l | 16 mm | |
Prizminis griovelis skersai n | 16 mm | |
Maks. užspaudimo jėga prie 60 Nm | 25 kN | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | Gerardi 125 | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 362105 125 | |
EAN / GTIN | 2050001774262 | |
Gamintojo numeris | 3.22.10000 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Modulinis spaustuvas, ilgas, Žiaunų plotis A: 125mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
1 236,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
168 vnt. yra sandėlyje
621,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | Gerardi 125 | Modulinis HOLEX 125 |
Bendras ilgis L | 520 mm | 345 mm |
Korpuso aukštis G | 40 mm | 40 mm |
Prizminis griovelis išilgai l | 16 mm | 16 mm |
Prizminis griovelis skersai n | 16 mm | 16 mm |
Užveržimo ribos b | 320 mm | 150 mm |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas | Mašininis spaustuvas |