{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Gerardi 150 | |
Žiaunų plotis A | 150 mm | |
Svoris | 32 kg | |
Bendras ilgis L | 580 mm | |
Užveržimo ribos b | 360 mm | |
Korpuso aukštis G | 50 mm | |
Žiaunų aukštis C | 50 mm | |
Prizminis griovelis išilgai l | 16 mm | |
Prizminis griovelis skersai n | 16 mm | |
Maks. užspaudimo jėga prie 80 Nm | 30 kN | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | Gerardi 150 | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 362105 150/2 | |
EAN / GTIN | 2050001774279 | |
Gamintojo numeris | 3.23.20000 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Modulinis spaustuvas, ilgas, Žiaunų plotis A: 150/2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
1 535,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
159 vnt. yra sandėlyje
674,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų aukštis C | 50 mm | 50 mm |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | Gerardi 150 | Modulinis HOLEX 150 |
Bendras ilgis L | 580 mm | 420 mm |
Svoris | 32 kg | 34 kg |
Korpuso aukštis G | 50 mm | 50 mm |
Prizminis griovelis skersai n | 16 mm | 16 mm |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas | Mašininis spaustuvas |