{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | Nulinio taško fiksavimo sistema | |
Svoris | 52 kg | |
Bendras ilgis L | 624 mm | |
Korpuso ilgis a | 530 mm | |
Korpuso plotis B | 164 mm | |
Korpuso aukštis c | 115 mm | |
f | 21 mm | |
g | 30 mm | |
Išilginis griovelis | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Skersinis griovelis | 20 mm | |
r | 164 mm | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | Titan2/TitanSense | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 361303 160 | |
EAN / GTIN | 4250364404211 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas TitanSense 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
3 936,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
4 299,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
3 111,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | Nulinio taško fiksavimo sistema | Nulinio taško fiksavimo sistema | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | Titan2/TitanSense | HiPo | HOLEX NC |
Bendras ilgis L | 624 mm | 645 mm | 573 mm |
Svoris | 52 kg | 65 kg | 67 kg |
Korpuso ilgis a | 530 mm | 560 mm | 530 mm |
Užspaudimo jėga iki maks. | 60 kN | 60 kN | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas | Mašininis spaustuvas | Mašininis spaustuvas |