{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HiPoClamp | |
Modelis | Nulinio taško fiksavimo sistema | |
Užspaudimo jėga iki maks. | 60 kN | |
Svoris | 65 kg | |
Bendras ilgis L | 645 mm | |
Korpuso ilgis a | 560 mm | |
Korpuso plotis B | 160 mm | |
Užveržimo ribos b | 17 mm - 263 mm | |
Korpuso aukštis c −0,02 | 115 mm | |
Užspaudimo ribos d | 187 mm - 433 mm | |
Žiaunų aukštis h | 49,8 mm | |
Išilginis griovelis I H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 234 mm | |
Skersinis griovelis n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Atstumas tarp griovelių p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
s − 0,02 | 70 mm | |
t | 164 mm | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | HiPo | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 360465 160 | |
EAN / GTIN | 4045197777911 | |
Gamintojo numeris | 360465 160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas HiPo Clamp su jėgos stiprintuvu 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
4 299,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
3 111,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | Nulinio taško fiksavimo sistema | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | HiPo | HOLEX NC |
Bendras ilgis L | 645 mm | 573 mm |
Svoris | 65 kg | 67 kg |
Korpuso ilgis a | 560 mm | 530 mm |
Korpuso aukštis c −0,02 | 115 mm | 110 mm |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas | Mašininis spaustuvas |