Atraminė plokštelė spaudimo žemyn sistemai 125/177,5

Prekės Nr.: 361161 125/177,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas / plokštelės aukštis (B/H) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Xpent
Spaudimo aukštis 15 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent1-2
Xpent dydžiai 2
Produkto rūšis Adapterio plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361161 125/177,5
EAN / GTIN 4062406090449
Gamintojo numeris 361161 125/177,5

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Plienas, grūdintas indukciniu būdu ir kietai frezuotas. Medžiagos storis 5 mm, su magnetais gale.

Pastaba:

Atraminė plokštelė pakabinama be priveržimo į apatinį užspaudimo kumštelį tvirtinimo varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį