Keičiama lūpa su iškyša 3/3, Tipui: 63

Prekės Nr.: 361140 63
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 63 mm
Žiaunų aukštis h 20 mm
Aukštis h1 17 mm
Aukštis h2 17 mm
Žiaunų ilgis l 12 mm
Ilgis l1 9 mm
Ilgis l2 9 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent0
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361140 63
EAN / GTIN 4045197849144
Gamintojo numeris 361140 63

Aprašymas

Modelis:

3 mm kontaktinė plokštuma.
2 užspaudimo pakopos, 3 mm aukščio.

Privalumai:

Apsukus lūpą atsiranda antras užspaudimo lygis.

Tinka:

Keičiamos lūpos Nr. 361124361127, Nr. 361133 ir Nr. 361135.
Pakopinės lūpos 361295361296.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Keičiama lūpa su iškyša 3/3, Tipui: 63

Keičiama lūpa su iškyša 3/3, Tipui: 63

reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
95,40 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
114,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
99,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
83,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
89,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
154,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
142,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
53,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
58,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
57,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
49,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
173,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
149,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
161,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
114,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
99,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
99,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
180 vnt. yra sandėlyje
114,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
114,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
154,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
95,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
55,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
149,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
167,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
140,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
49,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
56,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
153,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
85,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
74,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
144,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
47,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
110,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
110,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
95,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
110,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
154,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
110,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
114,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
110,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
99,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
95,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
171,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
129,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
161,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
149,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
197,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
119,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
135,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
149,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
154,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
167,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
40,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
55,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje
35,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
51,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje
42,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
141,50 €
Žiaunų plotis b 63 mm 125 mm 80 mm 80 mm 125 mm 125 mm 80 mm 80 mm 125 mm 125 mm 80 mm 125 mm 80 mm 125 mm 125 mm 80 mm 80 mm 125 mm 125 mm 80 mm 63 mm 100 mm 63 mm 100 mm 63 mm 63 mm 100 mm 100 mm 100 mm 63 mm 63 mm 63 mm 100 mm 100 mm 63 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 100 mm 80 mm 63 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 63 mm 80 mm 100 mm 125 mm
Žiaunų aukštis h 20 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 25 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 50 mm 25 mm 40 mm 25 mm 50 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Žiaunų ilgis l 12 mm 12 mm 12 mm 20 mm 20 mm 19,8 mm 19,8 mm 20 mm 20 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 19,8 mm 20 mm 20 mm 19,8 mm 20 mm 20 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Aukštis h2 17 mm 17 mm 17 mm 12,5 mm 12,5 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 15 mm 17 mm 15 mm 14 mm 14 mm 12,5 mm 12,5 mm 15 mm 17 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Ilgis l1 9 mm 9 mm 9 mm 6 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 6 mm 9 mm 6 mm 6 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent0 Xpent1-2 Xpent0; Xpent1-2 Xpent0; Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent0; Xpent1-2 Xpent0; Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent0; Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent0; Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent0; Xpent1-2 Xpent0; Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent0; Xpent1-2 Xpent0 Xpent0; Xpent1-2 Xpent0 Xpent0; Xpent1-2 Xpent0 Xpent0 Xpent0; Xpent1-2 Xpent0; Xpent1-2 Xpent0; Xpent1-2 Xpent0 Xpent0 Xpent0 Xpent0; Xpent1-2 Xpent0; Xpent1-2 Xpent0 Xpent0; Xpent1-2 Xpent0; Xpent1-2 Xpent0; Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent0; Xpent1-2 Xpent0; Xpent1-2 Xpent0 TC; HiPo; LC; NC8; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Titan 2 TC; HiPo; LC; NC8; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Titan 2 TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; Titan 2; NC8; HD veržtuvas TC; HiPo; LC; NC8; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Titan 2 TC; HiPo; LC; NC8; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Titan 2 TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; Titan 2; NC8; HD veržtuvas Xpent0 Xpent0; Xpent1-2 Xpent0; Xpent1-2 Xpent1-2 NC-HOLEX NC-HOLEX NC-HOLEX NC-HOLEX NC-HOLEX NC-HOLEX
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai Spaustuvo kumšteliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį