{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis b | 63 mm | |
Žiaunų aukštis h | 25 mm | |
Aukštis h2 | 12,5 mm | |
Žiaunų ilgis l | 19,8 mm | |
Dmin | 8 mm | |
Dmaks | 47 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Xpent0 | |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 361148 63 | |
EAN / GTIN | 4045197849304 | |
Gamintojo numeris | 361148 63 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |