Centruojantis pneumatinis veržtuvas, IOT, Tipas: 100/4

Prekės Nr.: 360181 100/4
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo jėga iki maks. 10 kN
Maksimali suspausto oro galia 9 bar
Svoris 21,6 kg
Žiaunų plotis A 80 mm
L 100 mm
P 100 mm
Aukštis H 95 mm
Prispaudiklio eiga 6 mm
H1 191 mm
Kryžminio dygsnio dydis 200 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą PCV 100
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360181 100/4
EAN / GTIN 4062406572976
Gamintojo numeris 360181 100/4

Aprašymas

Udførelse:

  • Justerbar vandring + 5 mm pr. side.
  • Spændekraft kan indstilles trinløst op til 22,5 kN. Aritmetisk sum = 45 kN.
  • Også i tilfælde af tryktab har centreringsskruestikken en let (ca. 60 kg) forspænding, hvilket sørger for sikker positionering af emnet f.eks. på vekselborde.
Med grundplade, der giver et højere støttemoment og maksimal stabilitet.

Fordel:

  • Inkl. trykhukommelse med dobbeltvirkende låseventiler.
  • Kontinuerlig overvågning af spænde- og løsnetrykket samt batteritilstand via WLAN.
  • Drejning er ikke nødvendig.
  • Opspænding og løsspænding vha. tryklufttilførsel via robotter.
  • Tilslutningsblok nr. 360191 til vandret eller lodret trykluftoverførsel tilgængelig.

Anvendelse:

Til centrisk opspænding af komponenter. Egnet til automatisk drift via 4-kanals spændetoppe, men ligeledes via tilslutninger i siden.

Specialtilbehør:

Tilslutningsblok nr. 360191.
Momentnøgle nr. 360135360151 str. 80.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį