{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo jėga iki maks. | 22,5 kN | |
Maksimali suspausto oro galia | 9 bar | |
Svoris | 29 kg | |
Žiaunų plotis A | 104 mm | |
L | 160 mm | |
P | 160 mm | |
Aukštis H | 99,2 mm | |
Prispaudiklio eiga | 8,5 mm | |
H1 | 175 mm | |
Kryžminio dygsnio dydis | 200 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | PCV 160 | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 360181 160/4 | |
EAN / GTIN | 4062406572990 | |
Gamintojo numeris | 360181 160/4 |