Centruojantis pneumatinis veržtuvas, IOT, Tipas: 160

Prekės Nr.: 360181 160
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo jėga iki maks. 22,5 kN
Maksimali suspausto oro galia 9 bar
Svoris 19 kg
Žiaunų plotis A 104 mm
L 160 mm
P 160 mm
Aukštis H 99,2 mm
Prispaudiklio eiga 8,5 mm
H1 175 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą PCV 160
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360181 160
EAN / GTIN 4062406572983
Gamintojo numeris 360181 160

Aprašymas

Modelis:

  • Reguliuojama pastūma + 5 mm kiekvienai pusei.
  • Užspaudimo jėga iki 22,5 kN reguliuojama tolygiai. (Aritmetinė suma = 45 kN)
  • Net ir prarandant suspaustą orą centrinį spaustuvą lengva užveržti (apie 60 kg), taip užtikrinant patikimą detalės padėties nustatymą, pvz., keičiant stalus.

Privalumai:

  • Su slėgio saugojimo elementu ir dvejopai veikiančiais uždarymo vožtuvais.
  • Nuolatinis užspaudimo ir atlaisvinimo slėgio, taip pat baterijos būklės stebėjimas per WLAN.
  • Nereikia sukti.
  • Užspaudimas ir atlaisvinimas tiekiant suslėgtą orą per robotą.
  • Prijungimo blokas Nr. 360191 horizontaliam arba vertikaliam suslėgto oro tiekimui.

Paskirtis:

Centriniam detalių užspaudimui. Puikiai tinka automatizuotam valdymui per 4 kanalų užspaudimo elementus bei per šonines jungtis.

Priedai pasirinktinai:

Prijungimo blokas Nr. 360191.
Kumštelių programa Nr. 360183360187.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį