{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo jėga iki maks. | 17 kN | |
Sukimo momentas | 40 Nm | |
Svoris | 3,5 kg | |
Kėlimas | 22 mm | |
Žiaunų plotis A | 80 mm | |
Ilgis | 120 mm | |
Plotis | 120 mm | |
Aukštis | 50 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | ZC 80 | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 360134 80A | |
EAN / GTIN | 4062406572600 | |
Gamintojo numeris | 360134 80A |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Centruojantis spaustuvas, automatinis, Žiaunų plotis A: 80Amm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
527,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
999,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
589,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
168 vnt. yra sandėlyje
589,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
562,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
469,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Svoris | 3,5 kg | 5,1 kg | 5,1 kg | 5,3 kg | 9,5 kg |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas | Mašininis spaustuvas | Mašininis spaustuvas | Mašininis spaustuvas | Mašininis spaustuvas |