{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo jėga iki maks. | 25,5 kN | |
Sukimo momentas | 60 Nm | |
Svoris | 5,1 kg | |
Kėlimas | 25 mm | |
Žiaunų plotis A | 120 mm | |
Ilgis | 130 mm | |
Plotis | 120 mm | |
Aukštis | 50,2 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | ZC120 | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 360133 120 | |
EAN / GTIN | 4045197801906 | |
Gamintojo numeris | 360133 120 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Centruojantis spaustuvas, neutralus, Žiaunų plotis A: 120mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
589,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
999,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
168 vnt. yra sandėlyje
589,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
527,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
562,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
469,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Svoris | 5,1 kg | 5,1 kg | 5,3 kg | 3,5 kg | 9,5 kg |
Aukštis | 50,2 mm | 50,2 mm | 50 mm | 50 mm | |
Ilgis | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | ZC120 | ZC120 | ZC120 | ZC 80 | |
Užspaudimo jėga iki maks. | 25,5 kN | 25,5 kN | 25,5 kN | 17 kN | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas | Mašininis spaustuvas | Mašininis spaustuvas | Mašininis spaustuvas | Mašininis spaustuvas |