Analoginis 3D matuoklis su keičiamu liestuko antgaliu (⌀ 4 mm)

Prekės Nr.: 359520
reikia užklausti
Yra sandėlyje
408 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    IP apsaugos klasė IP 67
    Koto ⌀ 16 mm
    Koto ilgis 40 mm
    Skalės tikslumas 0,01 mm
    Matavimo tikslumas 0,01 mm
    Matavimo diapazonas x, y, z kiekvienoje ašyje 7 mm
    laisvas matavimo antgalio ilgis 40 mm
    Bendras ilgis (korpuso ir keičiamo antgalio) 134 mm
    Indikatoriaus ⌀ 50 mm
    Atsarginis keičiamas antgalis 359505 4
    Atsarginis stiklas 359510
    Produkto rūšis Antgaliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 359520
    EAN / GTIN 4045197223302
    Gamintojo numeris 359520

    Aprašymas

    Modelis:

    • Linijinė skalė.
    • Skirta tiksliam darbui.
    • Tikslus veikimas.
    • Kompaktiška konstrukcija.
    • Nepraleidžia dulkių ir vandens = IP 67.
    • Patogus ir paprastas radialinio mušimo reguliavimas.
    • Ta pati skalė radialiniam ir ašiniam matavimams.

    Funkcija:

    IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

    Paskirtis:

    Tikslus prietaisas frezavimo ir elektroerozinėms staklėms. Detalės nulinio taško nustatymui, ilgio, kiaurymės centro ir briaunų matavimui.

    Tiekiama:

    Su keičiamu antgaliu Nr. 359505 dyd. 4.

    Priedai pasirinktinai:

    Keičiamas antgalis Nr. 359505, dydis 6.

    Pastaba:

    Skaitmeninis 3D liestukas Nr. 359500.
    Atitinkamas liestuko antgalis Nr. 359505 ir atsarginis stikliukas Nr. 359510.