Keičiamas antgalis 3D liestukui, Rutulinio antgalio ⌀ D: 6mm

Prekės Nr.: 359505 6
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
945 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rutulinio antgalio ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rutulinio antgalio ⌀ 6 mm
Bendras ilgis L 56,5 mm
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 359505 6
EAN / GTIN 4045197589859
Gamintojo numeris 359505 6

Aprašymas

Paskirtis:

Jutiklinis elementas keičiant įsukamas į 3D liestuką.

Tinka:

Analoginiai 3D liestukai Nr. 359520; 359550.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį