Keičiamas antgalis 3D liestukui 4 mm

Prekės Nr.: 359505 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 502 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rutulinio antgalio ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rutulinio antgalio ⌀ 4 mm
    Bendras ilgis L 31 mm
    Produkto rūšis Antgaliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 359505 4
    EAN / GTIN 4045197589842
    Gamintojo numeris 359505 4

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Jutiklinis elementas keičiant įsukamas į 3D liestuką.

    Tinka:

    Analoginiai ir skaitmeniniai 3D liestukai Nr. 359520; 359500; 359550; 359450 dyd. 4.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį