Aušinimo įvorė 3° 8 mm

Prekės Nr.: 354268 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai užspaudimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SU1
kai užspaudimo ⌀ D1 8 mm
ploniems karštojo užspaudimo griebtuvams (3°) su D2 14 mm
Produkto rūšis Aušinimo įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 354268 8
EAN / GTIN 4045197484376
Gamintojo numeris 354268 8

Aprašymas

Tinka:

GARANT karštojo užspaudimo prietaisas Nr. 354210 SU1 ir GARANT aušintuvas Nr. 354215 CU1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį